WJ Furse 雷アースバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Furseツイン遮断リンク雷アースバー. ツイン遮断リンクを備えたFurse雷アースバーを使用すれば、風数のアース接続が簡単になります。このアースバーでは、テストのためにどちらの端を絶縁するか選択できます。. 特長. 複数のアース接続が簡単. 耐腐食性のあるPVCチャンネルベース. 軽量で取扱いが簡単. 絶縁体は不要. M10リン青銅スタッドアセンブリ. 穿孔済みの固定穴で簡単に設置. 導電性の高い50 x 6 mm HDの銅バーを使用 注文コード48938183 品番LK207-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様Furseツイン遮断リンク雷アースバー. ツイン遮断リンクを備えたFurse雷アースバーを使用すれば、風数のアース接続が簡単になります。このアースバーでは、テストのためにどちらの端を絶縁するか選択できます。. 特長. 複数のアース接続が簡単. 耐腐食性のあるPVCチャンネルベース. 軽量で取扱いが簡単. 絶縁体は不要. M10リン青銅スタッドアセンブリ. 穿孔済みの固定穴で簡単に設置. 導電性の高い50 x 6 mm HDの銅バーを使用 長さ(mm)900 幅(mm)90 高さ(mm)96 材質(本体) 極数12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする