ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
防寒 ナイロンカストロコート ネイビー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48938207
品番
M6507-UE-4L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ロングセラーのナイロンカストロコートです。
色
ネイビー
サイズ
4L
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
仕様
撥水加工
トラスコ品番
821-9552
種別
コート
質量(kg)
1
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
86
アズワン品番
65-1320-55
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。