ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
防寒 ナイロンカストロコート ネイビー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48938216
品番
M6507-UE-5L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ロングセラーのナイロンカストロコートです。
色
ネイビー
サイズ
5L
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
仕様
撥水加工
トラスコ品番
821-9553
種別
コート
質量(kg)
1
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
86
アズワン品番
65-1320-56
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。