ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
防寒 ナイロンカストロコート ネイビー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
48938225
品番
M6507-UE-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーのナイロンカストロコートです。
色
ネイビー
サイズ
L
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
仕様
撥水加工
トラスコ品番
821-9554
種別
コート
質量(g)
950
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
アズワン品番
65-1320-52
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。