防寒 綿カストロコート

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48938286 品番 M7506-UE-L
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ロングセラーの綿カストロコートです。

OD サイズL 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 仕様撥水加工 トラスコ品番821-9560 種別コート 質量(kg)1 胸囲(cm)126 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)77 生地キャンバス
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
冬季外作業用 草刈り枝打ち等
運輸・通信業

体を動かし始めるまでや、作業後の防寒用。低温時は着たまま作業するので土汚れ油汚れなど気にせず作業できる。ただし風の強い真冬期はコート内に着込まないと寒く感じるので普段着より“ひとサイズ大きめ”を購入することをお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
48938408
2019-02-14
用途:
製缶 熔接
佐々木鉄工 様

紺色の製品です。
1日溶接作業の時に着てたら、溶接の光が当たった部分が日焼けし退色し白っぽくなりました。
まだら模様です。
染色の質が悪いです。
以前にモノタロウで購入した他メーカーの物はこの様にはなりませんでした。

15人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする