ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の 秋冬 ボトムス
防寒 綿スラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48938322
品番
M7507-SITA-4L
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ロングセラーの綿スラックスです。
色
ネイビー
サイズ
4L
股下(cm)
77
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
仕様
撥水加工
トラスコ品番
821-9564
種別
スラックス
質量(g)
980
ウエスト(cm)
115
アズワン品番
65-1323-52
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。