曜日別特売
M7507-UE-M 防寒 綿カストロコート ミドリ安全 48938417

防寒 綿カストロコート

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード48938417品番M7507-UE-M
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ロングセラーの綿カストロコートです。

用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
ネイビーサイズM仕様撥水加工トラスコ品番821-9573種別コート質量(kg)1胸囲(cm)122混率(%)綿100肩幅(cm)50袖丈(cm)58着丈(cm)74生地キャンバス
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: 冬季外作業用 草刈り枝打ち等
運輸・通信業

体を動かし始めるまでや、作業後の防寒用。低温時は着たまま作業するので土汚れ油汚れなど気にせず作業できる。ただし風の強い真冬期はコート内に着込まないと寒く感じるので普段着より“ひとサイズ大きめ”を購入することをお勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 48938408
2019-02-14
用途: 製缶 熔接
佐々木鉄工

紺色の製品です。
1日溶接作業の時に着てたら、溶接の光が当たった部分が日焼けし退色し白っぽくなりました。
まだら模様です。
染色の質が悪いです。
以前にモノタロウで購入した他メーカーの物はこの様にはなりませんでした。

15が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする