※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の シールド(防災面)
ミドリ安全の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48938426
品番
MB-126H M1 L
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
平面シールドの長さを短くしたもので目の周囲を中心に保護します。MP型ヘルメット対応の取付金具です。(その他のタイプもあります。)
材質
アクリル(シールド)
質量(g)
195
用途
液体飛沫からの防御に。
トラスコ品番
821-9574
厚さ(mm)
2
レンズ色
クリア
レンズサイズ(mm)
H140×W300