※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の シールド(防災面)
ミドリ安全の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48938444
品番
MB-126H M1 S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
平面シールドの長さを短くしたもので目の周囲を中心に保護します。MP型ヘルメット対応の取付金具です。(その他のタイプもあります。)
材質
アクリル(シールド)
質量(g)
150
用途
液体飛沫からの防御に。
トラスコ品番
821-9576
厚さ(mm)
2
レンズ色
クリア
レンズサイズ(mm)
H80×W300