ミドリ安全
ミドリ安全の 品質管理・精密作業用手袋
ミドリ安全の スムス手袋 (ナイロン)
品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
48938478
品番
MCG500N-LL
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
色
ホワイト
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
用途
電子部品や精密機械組立検査作業、物流等の仕分け、包装作業、農作業、園芸
トラスコ品番
821-9578
材質
綿100%
質量(g)
280
入数(双)
10
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.4
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。