※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吸着養生シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48938486 品番 TFT-50-2BE
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。

ベージュ 寸法(幅W×長さL)(m)0.05×2.0 厚さ(mm)3 質量(g)51 用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。 トラスコ品番402-9445 材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする