ミドリ安全
ミドリ安全の 品質管理・精密作業用手袋
ミドリ安全の スムス手袋 (ナイロン)
品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
48938487
品番
MCG500N-M
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
21.5
用途
電子部品や精密機械組立検査作業、物流等の仕分け、包装作業、農作業、園芸
トラスコ品番
821-9579
材質
ナイロン
質量(g)
230
入数(双)
10
中指長(cm)
7.6
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
17
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。