TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの 養生シート/カバー
TRUSCOの 養生シート
吸着養生シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48938513
品番
TFT-910-GY
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(m)
0.91×1.8
厚さ(mm)
3
質量(g)
835
用途
ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
トラスコ品番
402-9518
材質
表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂