ミドリ安全
ミドリ安全の 品質管理・精密作業用手袋
ミドリ安全の スムス手袋 (ナイロン)
品質管理用手袋(指先コート) 10双入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
48938532
品番
MCG501N-M
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
21.5
用途
電子部品や精密機械組立作業
トラスコ品番
821-9584
材質
ナイロン
質量(g)
200
入数(双)
10
中指長(cm)
7.6
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
指先コート
手のひらまわり(cm)
17
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。