TRNR-320B 難燃ロープ TRUSCO 48938547 TRNR-320B 難燃ロープ TRUSCO 48938547 TRNR-320B 難燃ロープ TRUSCO 48938547 TRNR-320B 難燃ロープ TRUSCO 48938547 TRNR-320B 難燃ロープ TRUSCO 48938547 TRNR-320B 難燃ロープ TRUSCO 48938547

難燃ロープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48938547 品番 TRNR-320B
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち

太さ(Φmm)3 長さ(m)20 材質アラミド繊維(コーネックス[[(R)]]) 質量(kg)0.135 包装形態ドラム巻 用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。 トラスコ品番415-4835 質量(g)135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48938574
2020-04-26
用途:
試験装置用

ちょうど良いサイズのロープを探していて見つけました。
スパッタが飛ぶ可能性がある場所で使用するので難燃タイプが
あって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする