曜日別特売
TRNR-620B 難燃ロープ TRUSCO 48938574

 

TRNR-620B 難燃ロープ TRUSCO 48938574
TRNR-620B 難燃ロープ TRUSCO 48938574
TRNR-620B 難燃ロープ TRUSCO 48938574

難燃ロープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)6
長さ(m)20
内容量1巻注文コード48938574品番TRNR-620B
参考基準価格(税別)¥16,280販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち

用途
溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
太さ(Φmm)6長さ(m)20材質アラミド繊維(コーネックス[[(R)]])質量(kg)0.405包装形態ドラム巻トラスコ品番415-4860質量(g)405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48938574
2020-04-26
用途: 試験装置用

ちょうど良いサイズのロープを探していて見つけました。
スパッタが飛ぶ可能性がある場所で使用するので難燃タイプが
あって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする