棚部材 振止金具

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48938601 品番 W-NG
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。

ネオグレー トラスコ品番414-4929 材質スチール 質量(g)78 奥行(mm)72 間口(mm)81 金具ダブル振止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
キャスターラックの補修
株式会社若洲 様

前回も購入しているので品質・機能には満足しているが、今回32枚購入したところ、1枚ごとにバーコードと商品番号の紙製シールが貼付されていた。(前回は10枚程度まとめて輪ゴム止めされて箱に入っていた様な気がする。)製品管理上仕方のない事ではあるが、もう少し剥がしやすい材質のモノに出来ない物だろうか。ボルトナットなどの1点売りの物は1点づつ小ビニールに入っている物もあるが、まだその方が扱いやすいと思います。

1人が参考にしています
2025-01-14
用途:
棚部材を利用したラックの組立

機能的には問題有りませんが、見た目がイマイチです。
ブリキの様な外観というか、黒ずんだ部分もあり、
目に付く所に使用する場合は、使用前に塗装した方が良いですね。

対象商品:
08423764
2023-06-05
用途:
スチール棚の補強に使用
中採工事株式会社 様 (建設業・工事業)

既存スチール棚の補強に使用。
材質から近いうちに表面の錆等劣化が出ると思われるが、使用する棚にもすでに錆が進行している為さほど問題にならないと思う。
1枚単位での購入ができるので便利。

対象商品:
48938601
2020-09-10
用途:
棚の際組み立て。
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量棚の再組立てで棚の振れ止めが分割プレートが不足と分割プレートの為重量物を収納すると振れて傾く為、コナーワンプレート型を購入し組む立て致しました。前後の振れと多少の重量のあるものを格納しても完全なる固定ができ満足です。

対象商品:
08423764
2021-03-13
用途:
リフォーム工事に

ホームセンターより安くて翌日届くので大変助かります。★

対象商品:
08423764
2019-02-14
用途:
棚の作成
株式会社ダイトー 様 (製造業)

大きさもピッチもピッタリ合って取り付け後もシッカリと固定できました。
注文後翌日に届いたのも作業にあきがでなくてよかったです。

対象商品:
48938601
2019-03-16
用途:
アングル棚の補強

バッチリの商品で、敏速に対応して頂き、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08423764
2018-07-14
用途:
スチール棚補強

サイズはピッタリで良かったです。
分っていたことですが、厚みがもう少しあった方が頑丈ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする