静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG600 10双入

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 48938602 品番 MCG600N-SS
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。

グレー サイズSS 全長(cm)19.5 材質(手袋)ナイロンシームレス 用途電子部品や精密機械組立作業 トラスコ品番821-9591 材質カーボン導電糸入りナイロン 質量(g)200 入数(双)10 中指長(cm)6.8 材質(すべり止め)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)15.6 表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω ゲージ数15
注意
※クリーンパックではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48938593
2023-03-26
用途:
組み立て作業時
その他業種

少し小指の部分の長さが短いのか 指の股まで来ないので違和感がありますが 細かい作業するのに支障はないので概ね満足してます。

対象商品:
48938584
2020-12-17
用途:
家電製品の検査

会社指定の手袋と比較すると見た目同じですがウレタンコーティングが均一に塗られていてMサイズでも緩みがなくピッタリです。PPテープを使うとウレタンが剥がれやすい。ウタマロセッケンを使うとグリス汚れも落ちて繰り返し使えます。

対象商品:
48938566
2017-11-29
用途:
医療機器の製造、保守
建設業・工事業

以前から継続使用しています。他社のを使った事はないですので比較はできませんが、作業者からは好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする