ミドリ安全
ミドリ安全の 制電手袋(弱電・半導体作業)
ミドリ安全の ナイロン手袋
静電気拡散性手袋(ノンコート)MCG602N 10双入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
48938618
品番
MCG602N-L
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
作業手袋 制電 コーティングなし
モノタロウ
¥
129
¥
142
税込
色
グレー
サイズ
L
全長(cm)
22
材質(手袋)
カーボン導電糸入りナイロン
用途
電子部品や精密機械組立・検品作業
トラスコ品番
821-9592
材質
カーボン導電糸入りナイロン
質量(g)
200
入数(双)
10
中指長(cm)
7.8
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
17.6
注意
※クリーンパックではありません。