MP型ヘルメット用 フロント型 保護メガネ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48938672 品番MF-29MP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

レンズは上に跳ね上げが可能です。ヘルメットのフチに差し込んで使用します。

トラスコ品番819-9537 長さ(mm)80 幅(mm)240 厚さ(mm)1.5 質量(g)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする