食品工場用防寒コート ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48938803 品番 MH1000W-UE-L
参考基準価格(税別)¥30,140 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます。優れた防汚加工(エバレッシュ)で汚れが落ちやすく、工業洗濯に対しても耐久性があります。保温性が高く軽量で、ほこりや中綿の出にくい5層構造キルトです。静電素材を使用しております。立ち襟が冷気の侵入を防ぎます。チンガードが、金属のファスナースライダーが首やアゴに当たるのを防ぎます。

ホワイト サイズL 用途食品工場 仕様男女共用/低温職場対応(5℃〜15℃)/立ち襟 トラスコ品番825-8677 質量(g)550 胸囲(cm)124 着丈(cm)83 裄丈(cm)85.5 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする