ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の オールシーズン ボトムス
異物混入防止スラックス 男性用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
5L
注文コード
48939004
品番
MH13W SITA 5L
参考基準価格(税別)
¥9,806
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。制電素材を使用しています。
色
ホワイト
サイズ
5L
ウエスト(cm)
105〜115
用途
食品工場
仕様
男性用/ウエスト総ゴム/巻縫い/腰ひも入り/裾口フライス/工業洗濯可能
トラスコ品番
825-8528
種別
スラックス
質量(g)
410
股下(cm)
78