曜日別特売
FAW-662-W ファルコンワゴン TRUSCO 48939107

 

FAW-662-W ファルコンワゴン TRUSCO 48939107
FAW-662-W ファルコンワゴン TRUSCO 48939107
FAW-662-W ファルコンワゴン TRUSCO 48939107
FAW-662-W ファルコンワゴン TRUSCO 48939107
FAW-662-W ファルコンワゴン TRUSCO 48939107
FAW-662-W ファルコンワゴン TRUSCO 48939107

ファルコンワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)600
段数2
ホワイト
奥行(mm)400
内容量1台注文コード48939107品番FAW-662-W
参考基準価格(税別)¥35,650販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
段数2最大積載量(kg)150材質(本体)スチール高さ(mm)600奥行(mm)400間口(mm)600キャスター径(Φmm)75キャスター自在×4材質(車輪)ゴムホワイト仕様組立式トラスコ品番416-4121質量(kg)12.3ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする