異物混入防止長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズL 注文コード48939187 品番MHS3213B UE L
参考基準価格(税別)¥10,940 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。4色のカラー展開で、交差汚染対策ができます。制電素材を使用しております。上衣の内側についているメッシュをスラックスの中に入れることで、体毛・異物等の衣類外落下を防ぎます。

ブルー サイズL 用途食品工場 仕様男女共用/ハイスタンドカラー/巻縫い/袖口フライス/二重ウエスト/袖口二重仕様/コイルファスナー/立体裁断構造/工業洗濯可能 トラスコ品番825-8532 種別長袖ブルゾン 質量(g)350 着丈(cm)64 裄丈(cm)83 胴回り(cm)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする