TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
ファルコンワゴン ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48939222
品番
FAW-662U-W
参考基準価格(税別)
¥36,620
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
段数
2
最大積載量(kg)
150
材質(本体)
スチール
高さ(mm)
600
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ウレタン
色
ホワイト
仕様
組立式
トラスコ品番
416-4083
質量(kg)
12.0
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
120