TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ファルコンワゴン仕切用棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48939362
品番
FAW-64ST-W
参考基準価格(税別)
¥9,770
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
416-3966
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
50600×400
奥行(mm)
400
間口(mm)
600