TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ファルコンワゴン 仕切用棚板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ヤンググリーン
注文コード
48939371
品番
FAW-64ST-YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,770
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ヤンググリーン
奥行(mm)
400
トラスコ品番
416-3974
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
50600×400
間口(mm)
600