TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ファルコンワゴン用引出し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
間口(mm)
600
高さ(mm)
200
注文コード
48939405
品番
FAW-64V-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,330
この商品は
色・間口・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
適合
600mm×400mm用
トラスコ品番
416-4008
質量(kg)
9.6
高さ(mm)
200
付属品
カギ2本
タイプ
1段
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
474×288×119