※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ファルコンワゴン用引出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ヤンググリーン
間口(mm)
600
高さ(mm)
150
注文コード
48939457
品番
FAW-64Z-YG
参考基準価格(税別)
¥25,860
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色・間口・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ヤンググリーン
適合
600mm×400mm用
トラスコ品番
416-4059
質量(kg)
7.6
高さ(mm)
150
付属品
カギ2本
タイプ
薄型1段
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
474×288×59