ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の 2眼型 メガネ
保護めがね MP-731AF ひさし無し (曇り止め加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48939476
品番
MP-731AF-HISASINASI
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
機能
UVカット、防曇加工、ツル調整、角度調整可
トラスコ品番
819-9549
形状
2眼型
寸法(mm)
W149×H38×D158
質量(g)
29
規格
ANSI規格品(Z87.1)