オーバーグラス MP-960

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48939485 品番MP-960
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メガネの上から掛けられます。

仕様UVカット、防曇加工、角度調整可 レンズ色クリア トラスコ品番827-5529 質量(g)42 規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品 材質(フレーム)プラスチック テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm)2.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:145146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48939485
2023-10-25
用途:
造船所 電子機器整備作業
海洋電子工業株式会社 様

期待通りのもので、機能価格ともに大変満足しました。

対象商品:
48939485
2021-06-19
用途:
グラインダー作業など

メガネの上に使っています。調整機構は使わずともツルの柔軟性でフィットしています。根元の調整箇所がすぐに緩くなります。固定の仕組みを強固にするか、調整機構なしのタイプ希望です。

対象商品:
48939485
2021-03-20
用途:
たまねぎのみじん切り
サービス業

たまねぎのみじん切りの時に眼鏡の上から使います。
レイバンティアドロップタイプも入ります。

対象商品:
48939485
2021-02-16
用途:
介護
医療・福祉・介護関連業

使いやすいと評判よいです。まだ使い始めたばかりなので
感想はすくないですが、今まで購入した他のグラスより評価はたかいです。

対象商品:
48939485
2020-11-21
用途:
調理の時に使用。
サービス業

たまねぎをみじん切りにする時に使ってみたら、まったく涙が出なかった。

対象商品:
48939485
2020-11-07
用途:
金属加工時。
製造業

毎日の仕事での作業で、ずっと安価な商品を使用してたのでが、あまりにも耐久性に欠ける商品ばかりなので規格品を購入してみました。第一印象ではやはり規格品は違うなと感じました。しかし良く見ると一番懸念していたフレームの可倒部分の上部はビスで止まってるのですが、下部が安価な商品と同じような構造(金属の補強無し)なので心配してます。上部に金属が使用されてるので問題無いのかもしれませんが様子を見てみます。

1人が参考にしています
対象商品:
48939485
2019-10-29
用途:
白内障の手術後の保護メガネとして使用。
農・林・水産業

視野が広く、目をしっかりとカバーできます。視力が安定した後の農作業にも使用する予定です。

対象商品:
48939485
2021-02-21
用途:
金属加工時。
製造業

使用後の追記:結局すぐに壊れました。ヒンジのフレームとつるを止めているネジは金属ですが雌ネジは樹脂にきってありその部分がもろくなって外れてしまいました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする