TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ファルコンワゴン 棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48939493
品番
FAW-75T-YG
参考基準価格(税別)
¥11,360
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
416-4334
質量(kg)
5.2
高さ(mm)
50750×500
奥行(mm)
500
間口(mm)
750