※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ファルコンワゴン用引出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
間口(mm)
750
高さ(mm)
300
注文コード
48939527
品番
FAW-75X-W
参考基準価格(税別)
¥46,580
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色・間口・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
適合
750mm×500mm用
トラスコ品番
416-4369
質量(kg)
16.3
高さ(mm)
300
付属品
カギ2本
タイプ
2段
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
624×388×59