3/22より値下げ!現場を応援

超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48939528 品番 MPH-15N-BK-23.5
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) 値下げ
7,298

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。抗菌・防臭のカップインソールを使用しています。暗い場所での作業に適した反射材付きです。

サイズ(cm)23.5 ブラック 足幅EEE 用途食品業、ビルメンテナンス業、水、油、洗剤などを使用する職場 トラスコ品番825-8704 形状ローカット 質量(g)720 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする