防寒作業靴 MPS-135

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード48939686 品番MPS-135 25.5
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。

サイズ(cm)25.5 足幅EEE 用途寒冷地での作業 トラスコ品番825-8719 形状ハイカット 規格JSAA A種認定 機能防寒・屈曲・保温 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※冬季限定発売商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48939722
2018-02-25
用途:
腰痛や足の歪み対策
飛鳥整体院 様 (サービス業)

兎に角 軽い! 足の甲で縛るのではなくて、足首で締める点で優れている。
外反母趾を防止する為に購入しました。
踵に足を合わせて、足首で締めると、足の指先のストレスを軽減できるので、
色々な足の病気を(腰痛も含め)防止できるのだと考えます。
一般の
病人向けに、足先の防護を外した更に軽いバージョンが有ればもっと良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする