WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 850Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0603●放射強度:2mW/sr●実装タイプ:表面実装●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V
注文コード
48939809
品番
15406085BA300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0603●放射強度:2mW/sr●実装タイプ:表面実装●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V
RoHS指令(10物質対応)
対応