WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 850Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:20mW/sr●実装タイプ:表面実装●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:WL-SIRW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2 (Forward)V
注文コード
48939836
品番
15412085A3060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:20mW/sr●実装タイプ:表面実装●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:WL-SIRW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2 (Forward)V
RoHS指令(10物質対応)
対応