WTW-743 ワンタッチワゴン TRUSCO 48939913 WTW-743 ワンタッチワゴン TRUSCO 48939913 WTW-743 ワンタッチワゴン TRUSCO 48939913

ワンタッチワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48939913 品番WTW-743
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

部品・工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で、搬入・設置・撤去がスピーディーです。組み立て、解体が不要な一体折りたたみ構造です。折りたたむと、奥行方向が完成品の約1/6なので、収納・保管に省スペース化ができます。一人で簡単に設置でき、不要時は簡単に折りたたんで収納できます。

段数3 最大積載量(kg)150 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 引出しなし 高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)464 キャスター径(Φmm)50 キャスター自在×4 ホワイト 用途オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など。 仕様一体折りたたみ構造 トラスコ品番408-6341 質量(kg)11 ストッパーあり(×2) キャスター種類双輪 均等積載量(kg/段)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする