※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パネリーナ用六角棒フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48939922
品番
TUR-6K
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです六角レンチの紛失・破損の管理ができる
幅(mm)
184.5
奥行(mm)
16.9
高さ(mm)
64.5
最大積載量(kg)
1
ホルダー数
9個
質量(g)
180
用途
六角レンチの収納
トラスコ品番
414-3621
収納物
六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可