TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パネリーナ用ホースフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48939931
品番
TUR-HFL
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションですホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の紛失・破損の管理ができる
用途
ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の収納
トラスコ品番
414-3639
材質
スチール
幅(mm)
59.5
寸法(mm)
(フックストレート部)97.7
色
ホワイト
高さ(mm)
59
質量(g)
100
奥行(mm)
142
最大積載量(kg)
4
フック
1本