TUR-HFS パネリーナ用ホースフック TRUSCO 48939947 TUR-HFS パネリーナ用ホースフック TRUSCO 48939947

パネリーナ用ホースフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48939947 品番 TUR-HFS
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パンチングパネル・パネリーナ用のオプションですホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の紛失・破損の管理ができる

用途ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の収納 トラスコ品番414-3647 材質スチール 幅(mm)59.5 寸法(mm)(フックストレート部)55.7 ホワイト 高さ(mm)59 質量(g)90 奥行(mm)100 最大積載量(kg)4 フック1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする