TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パネリーナ用サンダーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48939956
品番
TUR-SN
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションですディスクグラインダーの紛失・破損の管理ができる
用途
ディスクグラインダーの収納
仕様
Φ100mmディスクグラインダー取り付け可
トラスコ品番
414-3655
幅(mm)
124
高さ(mm)
65.2
質量(g)
320
奥行(mm)
45
最大積載量(kg)
3
ホルダー数
1個