曜日別特売
KBZ-HFS コバンザメ マグネットホースフック TRUSCO 48939983

 

KBZ-HFS コバンザメ マグネットホースフック TRUSCO 48939983
KBZ-HFS コバンザメ マグネットホースフック TRUSCO 48939983
KBZ-HFS コバンザメ マグネットホースフック TRUSCO 48939983

コバンザメ マグネットホースフック

(5件のレビュー)
最大積載量(kg)2
内容量1個注文コード48939983品番KBZ-HFS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途砥石、テープ、ホースの管理。最大積載量(kg)2吸着力3.5Kg質量(g)190トラスコ品番414-3582材質スチール、フェライト磁石幅(mm)61寸法(mm)(フックストレート部)55.7ホワイト高さ(mm)60奥行(mm)99.6フック1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48939974
2023-06-13
用途: 自社ケーブルストック用
合名会社ミナミ無線電器商会

計測器用のプローブやテストクリップを管理するのに便利です。

対象商品 : 48939974
2021-03-29
用途: ハンガー収納に使用
サービス業

何かいいハンガーの収納方法は無いかとsnsで探していた所こちらの商品を投稿している方が居たので、私の探していた物とピッタリだったので、いつもお世話になっているモノタロウさんで探していたら見つけたので購入致しました。

対象商品 : 48939983
2022-07-21
用途: 成型機に手袋掛けとして使用中
製造業

ハサミと手袋をかけていたのですが、
磁力が足らないようで、機械振動でズレていきます。
成型機の振動なら大丈夫だと思ったのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 48939983
2020-12-07
用途: ホース掛けとして
株式会社タツノ

耐荷重2kgとの事でしたが、想像よりは低く感じた。
(実際に量った訳ではないが)

1が参考にしています
対象商品 : 48939983
2014-12-10
用途: エアー工具の取付
瀬尾製作所株式会社

NC旋盤にエアー工具を取付けるためにマグネットホースフックを2個取付けて使用、作業性の良い箇所に取り付けできるので大変便利、重い工具だと少し磁石が弱い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする