TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
コバンザメ マグネットサンダーハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48940017
品番
KBZ-SN
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途
ディスクグラインダーの管理。
仕様
Φ100mmディスクグラインダー取り付け可
トラスコ品番
414-3612
材質
スチール、ネオジム磁石
高さ(mm)
65.2
質量(g)
540
奥行(mm)
46.8
間口(mm)
124
最大積載量(kg)
3