TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48940026
品番
TC-1N
参考基準価格(税別)
¥14,870
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
875×205×130
コンテナ数
6
均等耐荷重(kg/台)
30
仕様
組立式
トラスコ品番
414-4007
種別
1段セット
材質
コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
130
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
205
間口(mm)
875
段数
1
最大積載量(kg)
30
梱包数
1S
コンテナ
T2-B×6個
コンテナ種類
T2-B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。