TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48940044
品番
TC-200N
参考基準価格(税別)
¥34,140
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
875×285×310
コンテナ数
10
均等耐荷重(kg/台)
60
仕様
組立式
トラスコ品番
414-4023
種別
2段セット
材質
コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
7.9
高さ(mm)
310
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
285
間口(mm)
875
最大積載量(kg)
60
梱包数
1S
コンテナ
T2-B×6個・T5-R×4個
コンテナ種類
T2-B×6個・T5-R×4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。