※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48940062
品番
TC-2NS
参考基準価格(税別)
¥12,070
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
875×285×180
コンテナ数
4(別売)
均等耐荷重(kg/台)
30
仕様
組立式
トラスコ品番
414-4040
種別
本体のみ
材質
本体:スチール
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
180
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
285
間口(mm)
875
最大積載量(kg)
30
梱包数
1台
コンテナ
T-5×4個(別売)
コンテナ種類
T-5×4個(別売)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。