TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48940087
品番
TC-3N
参考基準価格(税別)
¥24,650
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
875×375×195
コンテナ数
4
均等耐荷重(kg/台)
30
仕様
組立式
トラスコ品番
414-4066
種別
1段セット
材質
コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
6
高さ(mm)
195
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
375
間口(mm)
875
最大積載量(kg)
30
梱包数
1S
コンテナ
T8-Y×4個
コンテナ種類
T8-Y×4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。