ミドリ安全
ミドリ安全の 革手袋
ミドリ安全の 牛革手袋
ミドリ安全の 牛表革
牛表革手袋 MT-14牛-白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
48940106
品番
MT-14-GYUU-W
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
強度のある牛表革を使用しました。国内で加工した牛表革を使用しています。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛表革
入数(双)
1
トラスコ品番
819-3314
厚さ(mm)
1
質量(g)
80