171021501 Wurth Elektronik DC-DC電源モジュール WURTH ELEKTRONIK 48940116

Wurth Elektronik DC-DC電源モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(250個)仕様出力電流 Max:2.5A 、 出力数:1 、 最大スイッチング周波数:1 MHz 、 ラインレギュレーション:±0.1 % 、 ロードレギュレーション:±0.4 % 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:BQFN 、 ピン数:41 、 寸法:11 x 9 x 2.8mm 、 高さ:2.8mm 、 長さ:11mm 、 入力電圧 Max:50 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 出力電圧 Min:2.5 V 、 MagI3C-VDRM可変ステップダウンレギュレータモジュール、Wurth Elektronik. Wurth Elektronik MagI3C可変レギュレータ電源モジュールの出力電流は、1 A、1.5 A、2 A、3 A、5 Aなどとなっています。 入力動作電圧範囲6~42 V (5 A: 6~36 V)、調整出力電圧は5~24 Vで、8011106 (2 A)、8011121 (5 A)はいずれも出力電圧0.8~6 Vです。 VDRMシリーズには、内蔵補償回路を備える電流モードDC/DC電源とソフトスタートが統合されています。 オンボードの保護回路で、可変ステップダウンレギュレータを保護します。 POL DC-DC、産業制御、通信、電源、MCU、MPU、DSP、FPGA、及び入力 / 出力インターフェイスなどの用途があります。. 7ピンPFM (TO-263): 長さ9.85 mm、幅10.16 mm、高さ4.57 mm ソフトスタートにより安全にパワーアップ 保護: 熱シャットダウン、突入電流、過電圧及び低電圧 ピーク効率: 90 → 97 % 電圧低下ロックアウト保護(UVLO) EN55022クラスB EMI規格に適合する低ノイズ R個及びRoHS適合注文コード48940116品番171021501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800
仕様出力電流 Max:2.5A 、 出力数:1 、 最大スイッチング周波数:1 MHz 、 ラインレギュレーション:±0.1 % 、 ロードレギュレーション:±0.4 % 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:BQFN 、 ピン数:41 、 寸法:11 x 9 x 2.8mm 、 高さ:2.8mm 、 長さ:11mm 、 入力電圧 Max:50 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 出力電圧 Min:2.5 V 、 MagI3C-VDRM可変ステップダウンレギュレータモジュール、Wurth Elektronik. Wurth Elektronik MagI3C可変レギュレータ電源モジュールの出力電流は、1 A、1.5 A、2 A、3 A、5 Aなどとなっています。 入力動作電圧範囲6~42 V (5 A: 6~36 V)、調整出力電圧は5~24 Vで、8011106 (2 A)、8011121 (5 A)はいずれも出力電圧0.8~6 Vです。 VDRMシリーズには、内蔵補償回路を備える電流モードDC/DC電源とソフトスタートが統合されています。 オンボードの保護回路で、可変ステップダウンレギュレータを保護します。 POL DC-DC、産業制御、通信、電源、MCU、MPU、DSP、FPGA、及び入力 / 出力インターフェイスなどの用途があります。. 7ピンPFM (TO-263): 長さ9.85 mm、幅10.16 mm、高さ4.57 mm ソフトスタートにより安全にパワーアップ 保護: 熱シャットダウン、突入電流、過電圧及び低電圧 ピーク効率: 90 → 97 % 電圧低下ロックアウト保護(UVLO) EN55022クラスB EMI規格に適合する低ノイズ R個及びRoHS適合RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする